Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Doppen
7D858553
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
Machinedopsleutelbit 720 1/2 inch 6-kant sleutelwijdte 18 mm lengte 38 mm ASW
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7D858553
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
18
Lengte (mm)
38
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
18
Lengte (mm)
38
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Met gewricht
Nee
Sleuteldiepte (mm)
13
Voor slagschroevendraaier
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Asw
Goederencode
82042000
Model
720
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D858553
EAN
4050623702481
UBB
500583073282
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
072011