text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Maatbeker 0,5 l MAX4CAR


PP. Transparant. Met 2 schaalindelingen (blauw + neutraal). Temperatuurbestendig -10˚C tot +120˚C. Met open stapelbare greep. Permanente schaal in reliëf. Extra, blauw gedrukte schaal voor transparante vloeistoffen. Grote schenktuit. Breukvaste, stevige uitvoering. Brandstof-, olie- en zuurbestendig

Artikelnummer 1G771147
Kleur Overig
Hittebestendig Ja
Inhoud (ml) 500
Kwaliteitsklasse Polypropyleen (PP)
Materiaal Kunststof
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Hittebestendig Ja
Inhoud (ml) 500
Kwaliteitsklasse Polypropyleen (PP)
Materiaal Kunststof
Transparant Ja
Merk Max4car

Artikelnummers

Artikelnummer 1G771147
EAN 4028354033006
UBB 500581073631
UNSPSC 41101515
Fabrikant artikelnummer 3300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.