WW Grainger - 8797468033166
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
Premium Stainless Steel Hardware
Sluitingen, haken & ringen
Luifelhaken
54623
54623.100.001
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
Luifeloog Roestvaststaal (RVS) A4 10MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Merk
Fabory
D1_MM
4.5
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Merk
Fabory
D1_MM
4.5
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Afmetingen
A
30
B
35
D
10
D1
4.5
L (mm)
20
L1
22
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54623.100.001
EAN
4043377306159
UBB
500616982756
UNSPSC
31162600
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen