Persluchttechniek
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
9W329228
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
Luchtslangkoppeling buitenschroefdraad G 3/8 inch LW 6 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Messing
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9W329228
Materiaal
Messing
Standaard
Geen
Met veiligheidskraag
Ja
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Maat draadaansluiting (inch)
3/8 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Materiaal
Messing
Standaard
Geen
Met veiligheidskraag
Ja
Draadaansluiting
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Maat draadaansluiting (inch)
3/8 inch
Maat draadaansluiting (mm)
0.375
Huls
Geen
Grip slangpilaar glad
Nee
DIN standaard
Geen
Merk
Promat
Type
Threaded Nozzle
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W329228
EAN
4015448721130
UBB
500583970065
UNSPSC
31162401
Fabrikant artikelnummer
4000351930