text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Luchtreiniger LRM 500 luchtvolumestroom 134/242/312/465 m³/h REMKO


Mobiel. Optimale ruimtelucht. Wordt ingezet wanneer maximale luchtkwaliteit vereist is. Vreemde stoffen zoals allergenen, fijnstof, rook, bacteriën en virussen worden met behulp van het 4-traps filtersysteem betrouwbaar uit de ruimtelucht verwijderd. De geïntegreerde luchtkwaliteitssensor bepaalt de vervuiling van de kamerlucht en toont de huidige kwaliteit op het display. Geschikt voor ruimtes van 15 m² tot 50 m². H13 HEPA-filter. Geïntegreerder anionengenerator. Display voor weergave van de luchtkwaliteit. Timerfunctie. 3 ventilatiestanden. Automatische herstart na spanningsuitval. Slaapfunctie voor een fluisterstille werking inclusief uitschakeling van de displayverlichting. Filtervervangingsindicator. Kleur wit, overeenk. RAL 9003

Artikelnummer 2E906187
Kleur Wit
Breedte 440
Uitvoering Luchtreiniger
Hoogte 682
Diepte 190
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Breedte 440
Uitvoering Luchtreiniger
Hoogte 682
Diepte 190
Vermogen (W) 57
Gewicht 9700
Geschikt voor een oppervlakte tot (m²) 50
Luchtcirculatie (m³/h) 465
Merk Remko

Artikelnummers

Artikelnummer 2E906187
EAN 4026415166861
UBB 500581381604
UNSPSC 40161602
Fabrikant artikelnummer 4000896969
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.