text.skipToContent text.skipToNavigation

Luchkoppeling met drukknopontgrendeling DN 7,4, buitenschroefdraad aluminium PROMAT


Hoogwaardige, robuuste en duurzame, met één hand bedienbare, snelkoppeling in veilgheidsuitvoering met hoge doorstroomwaarden · Het ontkoppelen vindt plaats door tweemaal drukken van de drukknop · Bij de eerste keer drukken volgt de ontluchting van de koppeling, de stekker blijft in de koppeling geborgen · Bij de tweede keer drukken wordt de stekker veilig losgekoppeld · Zodoende wordt het beruchte “zweepslageffect” verhinderd en het risico van verwonding van het bedienend personeel praktisch uitgesloten · Komt overeen met de ISO-standaard DIN EN ISO 4414

Artikelnummer 3Q982077
Aansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Lengte (mm) 73.3
Materiaal Aluminium
Dubbel dichtend Nee
Nom. diameter 1/2" (15)
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Lengte (mm) 73.3
Materiaal Aluminium
Dubbel dichtend Nee
Nom. diameter 1/2" (15)
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q982077
EAN 4015448876755
UBB 500726967895
UNSPSC 40141720
Fabrikant artikelnummer 4000351992
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.