text.skipToContent text.skipToNavigation

Luchkoppeling met drukknopontgrendeling DN 7,4, binnenschroefdraad aluminium PROMAT


Hoogwaardige, robuuste en duurzame, met één hand bedienbare, snelkoppeling in veilgheidsuitvoering met hoge doorstroomwaarden · Het ontkoppelen vindt plaats door tweemaal drukken van de drukknop · Bij de eerste keer drukken volgt de ontluchting van de koppeling, de stekker blijft in de koppeling geborgen · Bij de tweede keer drukken wordt de stekker veilig losgekoppeld · Zodoende wordt het beruchte “zweepslageffect” verhinderd en het risico van verwonding van het bedienend personeel praktisch uitgesloten · Komt overeen met de ISO-standaard DIN EN ISO 4414

Artikelnummer 5J597149
Aansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Lengte (mm) 72.3
Materiaal Aluminium
Dubbel dichtend Nee
Nom. diameter 3/8 inch (10)
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluiting 1 Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Lengte (mm) 72.3
Materiaal Aluminium
Dubbel dichtend Nee
Nom. diameter 3/8 inch (10)
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 5J597149
EAN 4015448876779
UBB 500726968059
UNSPSC 40141720
Fabrikant artikelnummer 4000351994
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.