text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite smeerpasta 8154 zwart 400ml


LOCTITE LB 8009 is een hoogwaardig Anti-Seize smeermiddel, verpakt in een tube met kwastdop. Dit metaalvrij Anti-Seize smeermiddel beschermt statische of langzaam bewegende onderdelen tegen vastlopen en slijtage, bijv. tapeinde voor cilinderkoppen, wielbouten en -moeren, bevestigngsbouten voor warmtewisselaars, gloei- en ontstekingskaarsen, injectoren, cardan-as, uitlaatpijpen, etc. Dit product wordt gebruikt in toepassingen met een temperatuurbereik tussen -30 tot +1315 °C.

Artikelnummer 3W396945
Uitvoering Smeerpasta
Verpakking Spray
Inhoud (ml) 400
Materiaal Minerale olie
Vast Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Smeerpasta
Verpakking Spray
Inhoud (ml) 400
Materiaal Minerale olie
Vast Nee
Vloeibaar Ja
Merk Loctite
Type Lubricant Paste

Artikelnummers

Artikelnummer 3W396945
EAN 5010266264820
UBB 500645442111
UNSPSC 31201602
Fabrikant artikelnummer 303135
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.