Anderen
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
Kitten
Schroefdraadafdichtingen
90005.533.100
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
Loctite SI 5331 Schroefdraadafdichting 100
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Artikelnummer
90005.533.100
Inhoud (ml)
Kleur
Wit
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-55°C to +150°C
Viscositeit (Pa-s)
50,000 mPa·s
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Inhoud (ml)
100
Kleur
Wit
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-55°C to +150°C
Viscositeit (Pa-s)
50,000 mPa·s
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Schroefdraadafdichtingsmiddel voor kunststofschroefdraden en combinaties van metaal op metaal en kunststof op metaal. Aanbevolen voor gebruik op kunststof of kunststof/metalen schroefdraadverbindingen voor warm en koud water, bijv. In leidingsystemen uit kunststof in industrie en landbouw of drainagesystemen. WRC-goedkeur, voldoet aan BS6920 voor drinkbaar water: 0706521. DVGW-goedkeuring, getest volgens EN 751-1 P1 NSF Reg. Nr.: 123620.
Artikelnummers
Artikelnummer
90005.533.100
EAN
4033267222270
UBB
950570042776
UNSPSC
31201700
Fabrikant artikelnummer
230519
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen