text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Schroefdraadborging FL 250ML


Gemiddelde sterkte, semi-flexibel. Speciaal ontwikkeld voor machinaal bewerkte, metalen flenzen. Voor spelingen tot 0,25 mm. Kan met behulp van een robot worden gedoseerd.

Artikelnummer 1Z434061
Inhoud (ml)
Kleur Blauw
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 1800 - 1800
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 300
Kleur Blauw
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 1800 - 1800
Bestand tegen water Nee
Uithardingsproces 2-componenten
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.115

Omschrijving

Gemiddelde sterkte, semi-flexibel. Speciaal ontwikkeld voor machinaal bewerkte, metalen flenzen. Voor spelingen tot 0,25 mm. Kan met behulp van een robot worden gedoseerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z434061
EAN 5010266274607
UBB 500697510435
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 88444
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.