text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Schroefdraadborging 50ML


Artikelnummer 4W621633
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 300 - 900
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 300 - 900
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 200
Uithardingsproces 2-componenten
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 200
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 9.5
Merk Loctite
Model 272
Type Threadlocking Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 4W621633
EAN 5010266421889
UBB 500675492176
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 1008095
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.