text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Schroefdraadborging 290 Groen 290-50ml


Artikelnummer 90002.290.050
Inhoud (ml)
Kleur Groen
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 1200 - 1200
Bestand tegen water Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Groen
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 1200 - 1200
Bestand tegen water Ja
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 150
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.04
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 79
HS- en goederencode 3506100000
Model 290
Type Threadlocking Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 90002.290.050
EAN 5010266290539
UBB 950570000444
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 142568
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.