text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Schroefdraadborging 290 1l


Zeer goede hechting op polyolefinen (PP, PE). Goede schokbestendigheid. Goede hechting op metalen met e-coating. Verwerkingstijd van 4 min. en fixatietijd van "" ""40 min..

Artikelnummer 3J677584
Inhoud (ml)
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verwerkingstijd 1200 - 1200
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 1000
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verwerkingstijd 1200 - 1200
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 150
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.04

Artikelnummers

Artikelnummer 3J677584
EAN 5010266321035
UBB 500650491607
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 316486
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.