text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Schroefdraadborging 262 250ml


Hoge temperatuurbestendigheid. Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën. Hoge sterkte op alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal). Aanbevolen voor het bevestigen van onderdelen met een losse of interferentiepassing. WRAS-goedkeuring (BS 6920): 0808532. P1 NSF Reg. Nr.: 148350. DVGW-goedkeuring (EN 751-1): NG 5146C00236.

Artikelnummer 8O793116
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 480 - 10800
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 250
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 480 - 10800
Bestand tegen water Nee
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 1.8
Merk Loctite

Omschrijving

Hoge temperatuurbestendigheid. Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën. Hoge sterkte op alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal). Aanbevolen voor het bevestigen van onderdelen met een losse of interferentiepassing. WRAS-goedkeuring (BS 6920): 0808532. P1 NSF Reg. Nr.: 148350. DVGW-goedkeuring (EN 751-1): NG 5146C00236.

Artikelnummers

Artikelnummer 8O793116
EAN 5010266262697
UBB 500650487415
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 88396
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.