text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Retaining compound 10ml


Hoge temperatuurbestendigheid. Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën. Hoge sterkte op alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal). Aanbevolen voor het bevestigen van onderdelen met een losse of interferentiepassing. WRAS-goedkeuring (BS 6920): 0808532. P1 NSF Reg. Nr.: 148350. DVGW-goedkeuring (EN 751-1): NG 5146C00236

Artikelnummer 7E531846
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 10
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 175
Uithardingsproces 2-componenten
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 175
Gebruiksgereed Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 7E531846
EAN 4058093038437
UBB 500675567902
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 1804042
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.