text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Lijm 406 5 O-r ing+20gr


Siliconenvrij. Tot 8 u bescherming. Uitstekende hechting op het oppervlak. Maakt reinigingsproces overbodig.

Artikelnummer 7S363068
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Bestand tegen water Nee
Uithardingsproces Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Bestand tegen water Nee
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Gebruiksgereed Ja
Netto gewicht (g) 20
Merk LOCTITE

Omschrijving

De LOCTITE 406 O-RING KIT is een noodreparatiekit om ter plekke vervangende O-ringen te maken. Het product is gebruiksvriendelijk en klaar voor gebruik in slechts enkele seconden. De geïntegreerde LOCTITE 406 creëert een sterke lijmnaad die zo sterk is als het rubber zelf. De kit bevat vijf verschillende formaten van nitrilrubberkoord, een plakmal, een veiligheidsmes en 20 g LOCTITE 406. Alles wat u nodig hebt!

Artikelnummers

Artikelnummer 7S363068
EAN 5010266005225
UBB 500650503823
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 538537
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.