text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Epoxylijm 9466 Geel 400ml


Oplosmiddelvrij. Hoge temperatuurbestendigheid. Lage viscositeit. Propere en eenvoudige aanbrenging. Verbindt een grote verscheidenheid aan ongelijksoortige materialen . Hoge sterkte op zeer kleine lijmvlakken . Lange open tijd. Lange open tijd Biedt een taaie hechting met hoge sterkte Hoge afpel- en schuifsterkte Bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen Uitstekende isolerende eigenschappen

Artikelnummer 5C069468
Inhoud (ml)
Kleur Geel
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 400
Kleur Geel
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Bestand tegen water Nee
Uithardingsproces 2-componenten
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Pasta
Gebruiksgereed Ja
Merk Loctite
Model 9466
Type Epoxy Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 5C069468
EAN 5010266387741
UBB 500645445593
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2056986
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.