text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Loctite Epoxylijm 3,5kg


Beschermt metalen tegen schurende slijtage door fijne deeltjes. Geschikt voor toepassingen met chemische aantasting. Lange verwerkingstijd. Oppervlak is droog na 3,5 uur.

Artikelnummer 1N665566
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verwerkingstijd 21600 - 21600
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verwerkingstijd 21600 - 21600
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 121
Uithardingsproces 2-componenten
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -29 - 121
Gebruiksgereed Ja
Netto gewicht (g) 3500
Merk Loctite

Artikelnummers

Artikelnummer 1N665566
EAN 5010266002705
UBB 500650498636
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2941217
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.