text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Loctite EA3463 2-componenten epoxy Metaal 114g


Buigzame stalen staaf. Ideaal voor noodreparaties aan tanks, leidingen en gietstukken. Bedrijfstemperatuur: -30 ° C tot +120 ° C.

Artikelnummer 90020.000.100
Inhoud (ml)
Kleur Zilver
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 114
Kleur Zilver
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verwerkingstijd 600 - 600
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -30 - 120
Gebruiksgereed Ja
Merk Loctite

Artikelnummers

Artikelnummer 90020.000.100
EAN 5010266011752
UBB 952570000267
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 255836
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.