text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA3425 2-componenten epoxy geel/wit 50ml

Artikelnummer 90020.425.050
Inhoud (ml)
Kleur Geel
Toepassing Overig
Verwerkingstijd 240 min
Max. temperatuur (°C) 120

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Geel
Toepassing Overig
Verwerkingstijd 240 min
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces 2-componenten
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55°C to +120°C
Viscositeit (Pa-s) 1350 Pa·s
Merk LOCTITE

Omschrijving

2K epoxy, universele lijm, uitstekend voor het verlijmen van metalen, voor grote oppervlakken

Artikelnummers

Artikelnummer 90020.425.050
EAN 5010266331140
UBB 500500230486
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 254076
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.