text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Loctite EA 3473 Metaalgevulde pasta Set 3


Herstelt gaten in tanks. lekken in leidingen en ellebogen. herstelt beschadigde schroefdraad. herstelt versleten stalen onderdelen. snelle uitharding. geladen staal. lekt niet. ideaal voor noodreparaties. kan worden gebruikt voor routinematige reparaties om stilstand te verminderen.

Artikelnummer 90031.473.500
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verwerkingstijd 900 - 900
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 500
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Overig
Verwerkingstijd 900 - 900
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -20 - 120
Gebruiksgereed Ja
Merk Loctite

Omschrijving

Herstelt gaten in tanks. lekken in leidingen en ellebogen. herstelt beschadigde schroefdraad. herstelt versleten stalen onderdelen. snelle uitharding. geladen staal. lekt niet. ideaal voor noodreparaties. kan worden gebruikt voor routinematige reparaties om stilstand te verminderen.

Artikelnummers

Artikelnummer 90031.473.500
EAN 5010266147895
UBB 500619760936
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 229187
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.