text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Coating PC 7255 A/B Grijs 1125ml


Artikelnummer 0E135179
Inhoud (ml)
Kleur Grijs
Toepassing Overig
Verpakking Patroon
Verwerkingstijd 2400 - 4200
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 95
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 1125
Kleur Grijs
Toepassing Overig
Verpakking Patroon
Verwerkingstijd 2400 - 4200
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 95
Uithardingsproces UV
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Spray
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h) 4
Technologie/generiek type Epoxy
Gebruiksgereed Ja
Glansgraad Glanzend
Merk Loctite
Goederencode 35069190
Model PC 7255
Type Sprayable Ceramic Coating

Artikelnummers

Artikelnummer 0E135179
EAN 4058093019375
UBB 500713164969
UNSPSC 31201601
Fabrikant artikelnummer 2388605
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.