2 componenten epoxies
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
Lijmen
2 componenten epoxies
0M669806
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
Loctite Coating PC 7226 Grijs 10kg
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0M669806
Kleur
Grijs
Toepassing
Overig
Verpakking
Emmer
Verwerkingstijd
3900 - 3900
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
120
Uithardingsproces
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Toepassing
Overig
Verpakking
Emmer
Verwerkingstijd
3900 - 3900
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
120
Uithardingsproces
Overig
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h)
6
Technologie/generiek type
Epoxy
Gebruiksgereed
Ja
Netto gewicht (g)
10000
Merk
Loctite
Model
PC 7226
Type
Trowelable Ceramic Coating
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M669806
EAN
4058093012611
UBB
500713164548
UNSPSC
31201601
Fabrikant artikelnummer
2243506
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen