text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite AA 3298 snellijm groen/grijs 300ml


Technische gegevens: Omschrijving: Mengen niet nodig. Activator: Loctite 7386. Kleur: Groen-grijs. Mengverhouding volume (A:B): -. Viscositeit in mPa's: 29000. Verwerkingstijd: -. Fixatietijd: 3 min. Temperatuurbereik: tot +120 °C. Schuifsterkte (GBMS): 26 - 30 N/mm² .

Artikelnummer 90003.329.315
Inhoud (ml)
Kleur Grijs
Kleur Grijs
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 300
Kleur Grijs
Kleur Grijs
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 180 - 180
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) 120 - 120
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 29
Merk Loctite

Artikelnummers

Artikelnummer 90003.329.315
EAN 5010266001975
UBB 950570004990
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 1420962
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.