text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 8031 Smeermiddel 400


Artikelnummer 90019.000.105
Kleur Yellow
Vorm Vloeibaar
Verpakking Spuitbus
Inhoud (ml) 400
Toepasbaar op natte ondergrond Nee
Zuurvrij Nee
Toepasbaar op kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Yellow
Vorm Vloeibaar
Verpakking Spuitbus
Inhoud (ml) 400
Toepasbaar op natte ondergrond Nee
Zuurvrij Nee
Toepasbaar op kunststof Nee
Toepasbaar op beton Nee
Toepasbaar op metaal Ja
Geschikt voor kabel Nee
Geschikt voor buizen Nee
Wateroplosbaar Nee
Geschikt voor drinkbaar water Nee
Merk Loctite
Inhoud (ml) 400
Food grade No
Flashing point -97 °C
Temperature -20 °C to +160 °C.
Gewicht per stuk (g) 440
HS- en goederencode 34031910
Type Cutting Tool Oil

Artikelnummers

Artikelnummer 90019.000.105
EAN 5010266004563
UBB 500500859227
UNSPSC 31201602
Fabrikant artikelnummer 1324497
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.