text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 8007 Anti-Seize smeermiddel Koper 8007 ANTI SEIZE


Smeermiddel bestand tegen hoge temperaturen, gevuld met grafiet en koper. Inert, verdampt niet en hardt niet uit bij zeer lage of zeer hoge temperaturen voor assemblages die een temperatuur tot +980 ° C bereiken ".

Artikelnummer 90019.000.100
Kleur Beige
Vorm Vloeibaar
Verpakking Spuitbus
Inhoud (ml) 400
Toepasbaar op natte ondergrond Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Beige
Vorm Vloeibaar
Verpakking Spuitbus
Inhoud (ml) 400
Toepasbaar op natte ondergrond Nee
Zuurvrij Nee
Toepasbaar op kunststof Nee
Toepasbaar op beton Nee
Toepasbaar op metaal Ja
Geschikt voor kabel Nee
Geschikt voor buizen Nee
Wateroplosbaar Nee
Geschikt voor drinkbaar water Nee
Netto gewicht (g) 400
Merk Loctite
Inhoud (ml) 400
Food grade No
Flashing point >93°C
Temperature -30 °C to +980 °C.
Gewicht per stuk (g) 420
Type Anti-Seize Lubricant

Artikelnummers

Artikelnummer 90019.000.100
EAN 5010266321080
UBB 950570051348
UNSPSC 31201602
Fabrikant artikelnummer 255795
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.