text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 660 Retaining compound Zilver 50ml


Artikelnummer 90006.660.050
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Kleur Zilver
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 900 - 900
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Overig
Kleur Zilver
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 900 - 900
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 150
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 250
Merk Loctite
Gewicht per stuk (g) 79
Goederencode 3214101000
Model 660
Type Retaining Compound Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 90006.660.050
EAN 3255460146868
UBB 950570028189
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 267328
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.