text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Loctite 640 Retaining compound 250ml


Eén component, geen mengen vereist. Langzame polymerisatie. Ideaal voor componenten met grote diameter. Geschikt voor actieve metalen zoals messing. Hoge sterkte. Goede temperatuurbestendigheid.

Artikelnummer 0Z967882
Inhoud (ml)
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 7200 - 7200
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 250
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 7200 - 7200
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 175
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.6
Merk Loctite

Omschrijving

Eén component, geen mengen vereist. Langzame polymerisatie. Ideaal voor componenten met grote diameter. Geschikt voor actieve metalen zoals messing. Hoge sterkte. Goede temperatuurbestendigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z967882
EAN 5010266640686
UBB 500650492027
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 601401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.