text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Loctite 638 Retaining compound 10ml


Bestand tegen hoge temperaturen. Verdraagt ​​lichte vervuiling door industriële oliën. Hoge sterkte op alle metalen inclusief passieve substraten (bijv. Roestvrij staal). Aanbevolen voor het bevestigen van assen en assen, rondsels, katrollen en cilindrische onderdelen vergelijkbaar. Voldoet aan NSF N °: 123010. DVGW-goedkeuring (EN 751-1): NG-5146AR0619 / WRAS-goedkeuring (BS 6920): 0511518.

Artikelnummer 3N496331
Inhoud (ml)
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 10
Kleur Overig
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Bestand tegen water Nee
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Bindingsafstand tot max. (mm) 0.25
Gebruiksgereed Ja
Merk Loctite

Omschrijving

Bestand tegen hoge temperaturen. Verdraagt ​​lichte vervuiling door industriële oliën. Hoge sterkte op alle metalen inclusief passieve substraten (bijv. Roestvrij staal). Aanbevolen voor het bevestigen van assen en assen, rondsels, katrollen en cilindrische onderdelen vergelijkbaar. Voldoet aan NSF N °: 123010. DVGW-goedkeuring (EN 751-1): NG-5146AR0619 / WRAS-goedkeuring (BS 6920): 0511518.

Artikelnummers

Artikelnummer 3N496331
EAN 4058093009307
UBB 500645439737
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 1918983
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.