text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 620 Retaining compound Groen 50ml


Artikelnummer 90006.620.050
Inhoud (ml)
Kleur Groen
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 4800 - 4800
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Groen
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 4800 - 4800
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 230
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 230
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 8.5
Merk Loctite
Gewicht per stuk (g) 79
Model 620
Type Retaining Compound Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 90006.620.050
EAN 5010266620510
UBB 950570042859
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 234779
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.