PICANOL NV - 8832662143118
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Lijmen
Retentiemiddel
90006.620.250
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
Loctite 620 Bevestigingsmassa Groen 250ml
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
90006.620.250
Inhoud (ml)
Kleur
Groen
Kleur
Groen
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
4800 - 4800
Bestand tegen water
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Inhoud (ml)
250
Kleur
Groen
Kleur
Groen
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
4800 - 4800
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
230
Uithardingsproces
Overig
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-55 - 230
Gebruiksgereed
Ja
Viscositeit (Pa-s)
8.5
Merk
Loctite
Gewicht per stuk (g)
348
HS- en goederencode
3214101000
Model
620
Type
Retaining Compound Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90006.620.250
EAN
5010266193007
UBB
950570022141
UNSPSC
85214003
Fabrikant artikelnummer
142466
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen