text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Loctite 5926 Pakkingafdichting 100ml


Veelzijdig zacht siliconenproduct. Kan worden gebruikt op metalen, plastic en geverfde onderdelen. Is bestand tegen trillingen en thermische uitzetting en spanning. Bedrijfstemperatuur: -55 ° C tot +200 ° C.

Artikelnummer 2I162366
Kleur Overig
Verpakking Tube
Inhoud (ml) 100
Met kwast Nee
Flensafdichting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Verpakking Tube
Inhoud (ml) 100
Met kwast Nee
Flensafdichting Nee
Uithardend Nee
Draadafdichting Nee
Merk Loctite

Omschrijving

LOCTITE SI 5926 is een universeel, flexibel siliconenafdichtingsmiddel en hardt uit bij blootstelling aan luchtvochtigheid, waarbij een taaie rubberpakking wordt gevormd. Dit product is bestand tegen slijtage, weersomstandigheden en grote temperatuurverschillen zonder dat het hard wordt, krimpt of scheurt. Typische toepassingen zijn onder meer kleppendeksels, distributiedeksels, differentieeldeksels, oliecarters, versnellingsbakhuizen, waterpompen en thermostaathuizen. Dit product wordt gewoonlijk gebruikt in toepassingen met een temperatuurbereik van -54 °C tot 204 °C.

Artikelnummers

Artikelnummer 2I162366
EAN 5010266429748
UBB 500636201609
UNSPSC 31201700
Fabrikant artikelnummer 2064460
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.