text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 496 Snellijm Transparant 20gr


Bijzonder geschikt voor metalen, ook geschikt voor kunststoffen, rubbers en polyolefinen. Fixatietijd 10-30 sec. Lage viscositeit.

Artikelnummer 90004.496.020
Inhoud (ml)
Kleur Kleurloos
Kleur Kleurloos
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 20
Kleur Kleurloos
Kleur Kleurloos
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 10 - 30
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 80
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -40 - 80
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.125
Merk Loctite
Gewicht per stuk (g) 33
Model 496
Type Instant Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 90004.496.020
EAN 5010266008493
UBB 950570001350
UNSPSC 31201636
Fabrikant artikelnummer 1921873
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.