Cyanoacrylaten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Lijmen
Cyanoacrylaten
0W987639
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
Loctite 454 snellijm 10g
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
0W987639
Kleur
Overig
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
45 - 45
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
121
Uithardingsproces
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Toepassing
Overig
Verpakking
Tube
Verwerkingstijd
45 - 45
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
121
Uithardingsproces
Overig
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-54 - 121
Gebruiksgereed
Ja
Netto gewicht (g)
10
Merk
Loctite
HS- en goederencode
35069900
Type
Instant Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W987639
EAN
5010266004488
UBB
500645454991
UNSPSC
31201636
Fabrikant artikelnummer
142512
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen