Cyanoacrylaten
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
Lijmen
Cyanoacrylaten
6L366111
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
Loctite 435 snellijm 500g
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6L366111
Inhoud (ml)
Kleur
Overig
Toepassing
Overig
Verpakking
Overig
Verwerkingstijd
10 - 20
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
100
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Inhoud (ml)
500
Kleur
Overig
Toepassing
Overig
Verpakking
Overig
Verwerkingstijd
10 - 20
Bestand tegen water
Nee
Max. temperatuur (°C)
100
Uithardingsproces
Overig
Transparant
Nee
Met kwast
Nee
Watergedragen
Nee
Fysieke vorm
Vloeistof
Smelttemperatuur (°C)
-40 - 100
Gebruiksgereed
Ja
Viscositeit (Pa-s)
0.2
Merk
Loctite
Model
435
Type
Instant Adhesive
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L366111
EAN
5010266413013
UBB
500650508467
UNSPSC
31201600
Fabrikant artikelnummer
872303
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen