text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 2700 Schroefdraadborging 50ml


Geen "gevaarlijk" symbool. Geen waarschuwingen of veiligheidsadviezen. "wit" veiligheidsinformatieblad. Hoge sterkte algemene draadborging voor maximale efficiëntie. Voorkomt het losraken van assemblages onder trillingsbelasting zoals schroeven van pompen, versnellingsbakhuizen of persen. Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve substraten (bijv. roestvrij staal, aluminium, geplateerde oppervlakken). Kan worden gedemonteerd door verwarming tot 300 ° C. WRAS-goedgekeurd (BS 6920): 1104508

Artikelnummer 8Q151572
Inhoud (ml)
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 300 - 300
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 50
Kleur Groen
Toepassing Overig
Verpakking Tube
Verwerkingstijd 300 - 300
Bestand tegen water Nee
Max. temperatuur (°C) 150
Uithardingsproces Overig
Transparant Nee
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -55 - 150
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.45
Merk Loctite

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q151572
EAN 5010266009902
UBB 500635889958
UNSPSC 85214003
Fabrikant artikelnummer 1948763
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.