text.skipToContent text.skipToNavigation

Dreumex Handreiniger Crème 4,2kg


Deze oplosmiddelvrije handreinigingspasta van Dreumex is speciaal gemaakt voor vuile handen in de middelzware tot zware industrie.

Artikelnummer D0003.004.200
Uitvoering Overig
Verpakking Overig
Gewicht 4200
Fysieke vorm Overig
Doseermethode Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Verpakking Overig
Gewicht 4200
Fysieke vorm Overig
Doseermethode Overig
Merk Dreumex
Model Special

Omschrijving

Deze oplosmiddelvrije handreinigingspasta van Dreumex is speciaal gemaakt voor vuile handen in de middelzware tot zware industrie. De pasta is ontwikkelt om vervuiling zoals smeermiddelen, diesel, remvloeistof, cement en roest te verwijderen. De zeep is zeer geschikt voor gebruik in (auto) garages, bouw- en metaalverwerkende industrie. Hoewel deze handreinigingspasta oplosmiddelvrij is, een 100% natuurlijke microkorrel bevat en dermatologisch is getest, is de reinigingskracht zeer krachtig en effectief.

Artikelnummers

Artikelnummer D0003.004.200
EAN 8712602002611
UBB 240575010741
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 10442001033
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.