text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanband DIN EN 12195-2 lengte 1 m breedte 25 mm met klemgesp LC U 250 daN 5 st. PROMAT


Polyester. Eendelig. Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C

Artikelnummer 0Q147477
Breedte 25
Uitvoering Gordel
Aansluiting 1 Riemgesp
Kwaliteitsklasse Polyester (PET)
Lengte (mm) 1000
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 25
Uitvoering Gordel
Aansluiting 1 Riemgesp
Kwaliteitsklasse Polyester (PET)
Lengte (mm) 1000
Materiaal Overig
Max. veilige werkbelasting (kN) 2.5
Tweedelig met ratel Nee
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q147477
EAN 4015448747420
UBB 500573812178
UNSPSC 31162406
Fabrikant artikelnummer 4000365112
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.