text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijmtang GH spanwijdte 500 mm werkbereik 120 mm spankracht tot voor 8500 N BESSE


Grotere krachtreserves dankzij geoptimaliseerd railprofiel voor gelijkmatige klemkrachtopbouw, vooral bij maximale benutting van het klembereik. Antislip trekkerontgrendeling. Nokken van gesinterd staal - bijzonder slijtvast, lage wrijving door hogere oppervlaktehardheid. Snel - tot 5x sneller dan gewone klemmen. Veilig - trillingsbestendig. Sterk - kle

Artikelnummer K0441.000.050
Spanbereik (mm) 500 - 500
Beklengte (mm) 120
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 500 - 500
Beklengte (mm) 120
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey

Omschrijving

Grotere krachtreserves dankzij geoptimaliseerd railprofiel voor gelijkmatige klemkrachtopbouw, vooral bij maximale benutting van het klembereik. Antislip trekkerontgrendeling. Nokken van gesinterd staal - bijzonder slijtvast, lage wrijving door hogere oppervlaktehardheid. Snel - tot 5x sneller dan gewone klemmen. Veilig - trillingsbestendig. Sterk - klemkracht tot 8.500 N

Artikelnummers

Artikelnummer K0441.000.050
EAN 4008158034454
UBB 240180131858
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer GH50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.