text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijmtang GH spanwijdte 160 mm werkbereik 80 mm spankracht tot voor 8500 N BESSEY


Grotere krachtreserves dankzij geoptimaliseerd railprofiel voor gelijkmatige klemkrachtopbouw, vooral bij maximale benutting van het klembereik. Antislip trekkerontgrendeling. Nokken van gesinterd staal - bijzonder slijtvast, lage wrijving door hogere oppervlaktehardheid. Snel - tot 5x sneller dan gewone klemmen. Veilig - trillingsbestendig. Sterk - klemkracht tot 8.500 N

Cikkszám K0441.000.016
Spanbereik (mm) 160 - 160
Beklengte (mm) 80
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 600
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Spanbereik (mm) 160 - 160
Beklengte (mm) 80
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 600
HS- en goederencode 8205700000

Leírás

Grotere krachtreserves dankzij geoptimaliseerd railprofiel voor gelijkmatige klemkrachtopbouw, vooral bij maximale benutting van het klembereik. Antislip trekkerontgrendeling. Nokken van gesinterd staal - bijzonder slijtvast, lage wrijving door hogere oppervlaktehardheid. Snel - tot 5x sneller dan gewone klemmen. Veilig - trillingsbestendig. Sterk - klemkracht tot 8.500 N

Cikkszámok

Cikkszám K0441.000.016
EAN 4008158034331
UBB 240180131361
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz GH16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.