text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijmtang GH spanwijdte 120 mm werkbereik 60 mm spankracht tot voor 8500 N BESSEY


Grotere krachtreserves dankzij geoptimaliseerd railprofiel voor gelijkmatige klemkrachtopbouw, vooral bij maximale benutting van het klembereik. Antislip trekkerontgrendeling. Nokken van gesinterd staal - bijzonder slijtvast, lage wrijving door hogere oppervlaktehardheid. Snel - tot 5x sneller dan gewone klemmen. Veilig - trillingsbestendig. Sterk - klemkracht tot 8.500 N

Article number K0441.000.012
Spanbereik (mm) 120 - 120
Beklengte (mm) 60
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 500
Packed per 1

Specifications

Spanbereik (mm) 120 - 120
Beklengte (mm) 60
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 500
HS- en goederencode 8205700000

Description

Grotere krachtreserves dankzij geoptimaliseerd railprofiel voor gelijkmatige klemkrachtopbouw, vooral bij maximale benutting van het klembereik. Antislip trekkerontgrendeling. Nokken van gesinterd staal - bijzonder slijtvast, lage wrijving door hogere oppervlaktehardheid. Snel - tot 5x sneller dan gewone klemmen. Veilig - trillingsbestendig. Sterk - klemkracht tot 8.500 N

Article numbers

Article number K0441.000.012
EAN 4008158034324
UBB 240180131288
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  GH12
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.