text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijmklem van gietijzer TGK-2K spanwijdte 600 mm werkbereik 120 mm 2-componenteng

Geen voorraad
62,95 €
75,54 € Incl. BTW

Klemkracht tot 7.000 N. Versterkt ontwerp voor hogere klemkracht en bredere openingsbreedtes. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem

Artikelnummer K0415.000.060
Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 120
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met rail
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 600 - 600
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Kunststof
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 2995

Omschrijving

Klemkracht tot 7.000 N. Versterkt ontwerp voor hogere klemkracht en bredere openingsbreedtes. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem

Artikelnummers

Artikelnummer K0415.000.060
EAN 4008158030272
UBB 500570265560
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TGK60-2K
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.