text.skipToContent text.skipToNavigation

Serre-joint en fonte malléable TGK-2K envergure 500 mm col de cygne 120 mm manch


Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et de plus grandes largeurs d'ouverture. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY

Položka č. K0415.000.050
Plage de serrage (mm) 500 - 500
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Plastique
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Ambalat la 1

technické údaje

Plage de serrage (mm) 500 - 500
Longueur de mâchoire (mm) 120
Matériau de la poignée Plastique
Matériau des mâchoires Fonte malléable
Type de mécanisme de serrage Autre
Avec dispositif antidérapant Oui
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 2700
Code Douanier 8205700000

Popis

Force de serrage jusqu'à 7 000 N. Conception renforcée pour une force de serrage plus élevée et de plus grandes largeurs d'ouverture. Poignée en plastique à deux composants de haute qualité. Les plaques de pression peuvent être remplacées à la main - aucun outil n'est nécessaire. Rail profilé stable et dentelé. Système antidérapant BESSEY

Čísla materiálu

Položka č. K0415.000.050
EAN 4008158030265
UBB 500570265495
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu TGK50-2K
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.