text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijmklem van gietijzer TGK-2K spanwijdte 1500 mm werkbereik 120 mm 2-componenten


Klemkracht tot 7.000 N. Versterkt ontwerp voor hogere klemkracht en bredere openingsbreedtes. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem

Cikkszám K0415.000.150
Uitvoering Met rail
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 1500 - 1500
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Kunststof
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Met rail
Materiaal Overig
Spanbereik (mm) 1500 - 1500
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Kunststof
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 5375

Leírás

Klemkracht tot 7.000 N. Versterkt ontwerp voor hogere klemkracht en bredere openingsbreedtes. Hoogwaardige 2-componenten kunststof handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem

Cikkszámok

Cikkszám K0415.000.150
EAN 4008158030319
UBB 500570265982
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz TGK150-2K
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.