Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Boren
Trappenboren
8O060626
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
Lenox Trappenboor 4-12MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8O060626
Schachtdiameter (mm)
6.35
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
12
Min. boordiameter (mm)
4
Aantal boortrappen
9
Hardmetalen uitvoering
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
6.35
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
12
Min. boordiameter (mm)
4
Aantal boortrappen
9
Hardmetalen uitvoering
Ja
Snijmateriaal
HSS
Merk
Lenox
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8O060626
UBB
500632784988
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
30960MVB412