text.skipToContent text.skipToNavigation

Lenox Spleetzaag SPEED SLOT® zaag dm 105 mm zaagdiepte 40 mm bi-metaal


Bimetaal. Voor het snijden van ronde gaten in nagenoeg alle materialen, waaronder RVS, metaal, hout, koper, aluminium, kunststof, enz.. Geoptimaliseerde tandgeometrie voor langere levensduur. Eenvoudige verwijdering van de boorkern door SPEED SLOT®. Gereduceerde wanddikte voor snelle snede. 40 mm. Voor gebruik in hand- of stationaire boormachines

Artikelnummer 2X484043
Diameter 105
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 105
Snijdiepte (mm) 40
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Lenox
Type Bi-Metal Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 2X484043
UBB 500632799754
UNSPSC 27112826
Fabrikant artikelnummer 3006666L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.