text.skipToContent text.skipToNavigation

Reciprozaagblad S 922 BF lengte 150 mm breedte 19 mm tandverdeling TPI 14 1,8 mm


Van bimetaal. Gefreesd. Voor gebruik in metaal zoals metalen platen, massieve buizen, enz.. Geschikt voor reciprozagen van de merken Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Rothenberger

Artikelnummer B4956.656.014
Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 14
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.8
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 14
Geschikt voor RVS Nee
Tandsteek (mm) 1.8
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Hardmetalen uitvoering Nee
Merk Bosch

Omschrijving

Het S 922 BF Flexible for Metal Reciprozaagblad is geoptimaliseerd voor snelle zaagsneden in metaal. De tandsteek is speciaal ontworpen voor het werken met hoge snelheden. Het blad is gemaakt van BIM (bimetaal) en is ontworpen voor een lange levensduur bij het zagen van staal van normale sterkte. Bovendien is het uitgerust met een tandsteek van 1,8 mm voor het zagen van buizen en profielen met een dikte van 2,0 mm tot 8 mm. Dit reciprozaagblad heeft een standaardlengte van 150 mm voor een zaagcapaciteit tot 100 mm.

Artikelnummers

Artikelnummer B4956.656.014
EAN 3165140093507
UBB 500505063312
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 2608656014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.