Zaklampen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Verlichting
9D550319
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
LED-zaklamp P7R Core 15/440/1.000/1.400 lm accu 1 li-ion 15/130/210/300 m LEDLENSER
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
9D550319
Uitvoering
Penlamp
Kleur behuizing
Zwart
Oplaadbaar
Ja
Lengte (mm)
158
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP68
Met lichtbron
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penlamp
Kleur behuizing
Zwart
Oplaadbaar
Ja
Lengte (mm)
158
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP68
Met lichtbron
Ja
Batterijsoort
Overig
Gewicht totaal (g)
71
Aantal batterijen
1
Batterijen meegeleverd
Ja
Merk
Ledlenser
HS- en goederencode
85131000
Model
P
Type
P7R Core; 502181
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9D550319
EAN
4058205020510
UBB
500583760342
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000901283