Zaklampen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Verlichting
0D393604
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
LED-zaklamp P6R Core 15/240/600/900 lm accu 1 li-ion 25/120/190/240 m zwart LEDLENSER
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
0D393604
Uitvoering
Penlamp
Kleur behuizing
Zwart
Oplaadbaar
Ja
Lengte (mm)
151
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP68
Met lichtbron
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penlamp
Kleur behuizing
Zwart
Oplaadbaar
Ja
Lengte (mm)
151
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP68
Met lichtbron
Ja
Batterijsoort
Overig
Gewicht totaal (g)
47
Aantal batterijen
1
Batterijen meegeleverd
Ja
Merk
Ledlenser
HS- en goederencode
85131000
Model
P
Type
P6R Core; 502179
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0D393604
EAN
4058205020459
UBB
500573632568
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000901282