Zaklampen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Verlichting
4G457791
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
LED-zaklamp P4R Work 170/70/15 lm Li-ion 100 m LEDLENSER
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
4G457791
Uitvoering
Penlamp
Kleur behuizing
Zwart
Oplaadbaar
Ja
Lengte (mm)
164
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Met lichtbron
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Penlamp
Kleur behuizing
Zwart
Oplaadbaar
Ja
Lengte (mm)
164
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Met lichtbron
Ja
Batterijsoort
Overig
Aantal batterijen
1
Batterijen meegeleverd
Ja
Merk
Ledlenser
HS- en goederencode
85131000
Model
P
Type
P4R Work; 502184
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G457791
EAN
4058205020602
UBB
500582069182
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000901272